Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2005300 Herst.-Nr.: 2005300 EAN/GTIN: 4260173660357 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 2005300 | HT-PT01 Werkstattprüftafel nach DIN VDE01404 ohne Prüfgerät.Die ideale Ergänzung zu Ihrer Werkstatt – Erstausstattung mit allen Mess- und Prüfmöglichkeiten gemäß der DIN VDE 0104 mit oder ohne Prüfgerät, bzw. Prüfgerätehalterung zur Aufnahme Ihres HT-VDE 0701/0702 Prüfgerätes. - VDE 0104 und VDE 0701/0702
- Betriebspannung
- Stromaufnahme an WS-Verbraucher max. 16 A
- Durchgangsprüfung optisch
- Kleinspannung 0 – 42 V AC
Bestückung: - Netzanschlussklemmen 5 x 4 mm²
- 1 EI -Schutzschalter (RCD) pulsstromsensitiv, 4/25/0,03 A
- 1 Hauptsicherung 3/25 A, E 18
- 1 Haupt-/ NOT- AUS- Schalter, 3/25 A in 0-Stellung abschließbar
- 1 NOT- AUS- Taster, verrastend
- 1 Gerätesicherung 2 A, 5/20 mm
- 1 Klemmenanschluss für externen NOT- AUS-Taster
- 1 Klemmenanschluss für externe Signalleuchte nach VDE 0104
- 1 Klemmenanschluss für den Anschluss einer Erweiterungstafel
- 1 Voltmeter-Umschalter zur Messung von Verkettungs und Phasenspannungen
- 1 Voltmeter 0-500 Kl. 1,5, 72 x 72 mm
- 1 Leitungsschutzschalter, 1 -polig B 16 A
- 1 Amperemeter 0-1 5/30 A, Kl. 1,5, 12 x 12 mm
- 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose)
- 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, B 16 A
- 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeitssteckdose)
- 3 Sicherheitslaborbuchsen [1, N, PE, 16 A, 230 V. 4 mm (Mess-Steckbuchsen)
- 1 Wendeschalter 25 A (links-0-rechts)
- 1 CEE- Steckdose 5-polig, 32 A, 400 V (Arbeitssteckdose)
- 1 CEE- Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose)
- 1 Leitungsschutzschalter, 3-polig, Cl 6 A
- 5 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm L1, L2, L3, N, PE, 16 A, 230 V (Arbeitssteckbuchsen)
- 1 Perilex – Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose)
- 1 Sicherheitstransformator prim. 230 3-5-8-1 2 24-42 V AC, 100VA
- 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A, 1, Trafo prim.
- 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 4A, 1, Trafo (0-24 V) sek.
- 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A, 1, Trafo (42 V ) sek.
- 1 Durchgangsprüfleuchte 42V, 2 W
- 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm für optische Durchgangsprüfung
- 1 Kleinspannungs-Wahlschalter 0-3-5-8-1 2-24-42 V
- 1 Voltmeter 0-1 5/0-60 Kl. 1,5, 12 x 12 mm
- 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm zur Abnahme der Kleinspannung 0-4
Prüftafel ohne Gerätetester. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.445,13* | € 2.601,51* | | | | Lager 269 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.440,14* | € 2.602,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.443,88* | € 2.615,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.831,93* | € 3.007,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.930,15* | € 3.131,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|