| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-98953105 Herst.-Nr.: 601.12 EAN/GTIN: 4211125601126 |
| |
|
| | |
| Inhalator Netzbetrieb IH 21 Kompressor-Drucklufttechnologie, zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, hoher Anteil an lungengängigen Partikeln, kurze Inhalationszeit, Arbeitsdruck: Ca. 0,8-1,45 bar, umfangreiches Zubehör, Aufbewahrungsfach für Zubehör, desinfektionsfähig, Verneblungsleistung: Ca. 0,3 ml/Min., Netzbetrieb Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Vernebler Set, Verneblerset, beurer inhalator, vernebler set, Körperpflegegerät, Pflegeset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,05* | € 49,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,68* | € 49,50* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 47,54* | € 59,02* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 49,58* | € 61,29* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 61,33* | € 76,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 118,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|