Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer IH21 Inhalations-Vernebler-Set mit Mundstück, mit Nasenstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609588-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     601.12
EAN/GTIN:
     4211125601126
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Beurer IH21 Inhalations-Vernebler-Set mit Mundstück,mit Nasenstück

Beurer Inhalator IH21

Sehr hohe Verneblungsleistung
Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln
Desinfektionsfähig

Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege: bei Erkältungen, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen. Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie.

Ausstattung:
Sehr hohe Verneblungsleistung (ca. 0,3 ml/min) - kurze Inhalationszeit
Mit praktischem Aufbewahrungsfach für die Zubehörteile
Desinfektionsfähig
Medizinprodukt

Technische Daten:
Inhalator-Besonderheiten: mit Mundstück,mit Nasenstück · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Netzbetrieb

Lieferumfang:
Inhalator,Vernebler,Druckluftschlauch,Mundstück,Erwachsenenmaske,Kindermaske,Nasenstück,Ersatzfilter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 180 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Beurer
Inhalator-Besonderheiten:
mit Mundstück | mit Nasenstück
Produkt-Art:
Inhalations-Vernebler-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 35,21*
€ 49,78*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 49,94*
2
€ 5,46*
ab € 47,69*
€ 60,18*
2
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 62,64*
1
€ 3,50*
ab € 61,36*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
601.31
ab € 97,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.