Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-98667618 Herst.-Nr.: RC 800 EAN/GTIN: 4001797239402 |
| |
|
| | |
| Raclette 4er fun for 4 RC 800 eds Gehäuse aus gebürstetem Alu-Druckguss, stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, massive Alu-Druckguss-Grillplatte (41x10 cm), hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung " XylanPlus" , praktisches Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen, Überhitzungsschutz, extra langes, abnehmbares Kabel (2 m), 4 antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisoliertem Griff, 4 Wendeschaber, Netzkabel und Verbindungskabel, Maße: 420x106x135 mm Weitere Informationen: | | Ausführung der Grillplatte: | antihaftbeschichtet | Beschichtung: | antihaft | Anzahl der Pfännchen: | 4 | Mit Thermostat: | nein | Crepes-Bereich: | nein | Grundfarbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: raclette, Raclettegerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 72,27* | € 91,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 72,18* | € 91,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 92,83* | € 116,07* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 99,3975* | € 121,9275* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 102,05* | € 124,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 487,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|