Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63416273
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RC 800
EAN/GTIN:
     4001797239402
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
rommelsbacher raclette
Eine elegante Raclette & Grill Serie zum freien Kombinieren bei Tisch, die keine Wünsche offen lässt. Hochwertige Materialien und beste Verarbeitung machen aus diesen Geräten echte Partystars. Das stabile Gehäuse aus Alu-Druckguss sorgt für einen sicheren Stand und die massive Grillplatte gewährleistet beste Wärmeverteilung, wobei die Temperatur ganz nach Bedarf stufenlos einstellbar ist. So gelingen auf der Grillplatte Fleisch und Würstchen, aber auch Fisch und Gemüse perfekt; gleichzeitig können in den 4 Pfännchen je Gerät verschiedene Snacks überbacken und Raclette-Käse geschmolzen werden. Während der Ess-Pausen werden die benutzen Pfännchen im integrierten Parkdeck sicher und platzsparend abgestellt. Die hochwertige Antihaftbeschichtung von Grillplatte und Pfännchen machen das Handling beim Grillen besonders angenehm und sorgen anschließend für eine leichte Reinigung. Als besonderes Highlight lassen sich bis zu drei Einzelgeräte dieser Serie über Verbindungskabel zusammen anschließen und miteinander kombinieren. Dies ermöglicht selbst für die große Tischrunde einen maximalen Raclette und Grillspaß mit bis zu 12 Pfännchen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
4
Energie
Leistung
795 W
AC Eingangsspannung
230 V
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
2
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Rechteckig
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
LED-Anzeigen
Status
Plattenmaterial
Aluminium
Größe der Grilloberfläche (B x T)
410 x 100 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
2300 g
Weitere Suchbegriffe: raclette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.