Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RC800 Raclette - 795W - rechteckig sw/si - Aluminium Druckguss Grillplatte - Edelstahl - Schwarz/Aluminiun gebürstet (RC800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher RC 800 Raclette Grill 4 Person(en) 795 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-3774181
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RC800
EAN/GTIN:
     4001797239402
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
rommelsbacher raclette

Produkttext

Rommelsbacher RC800 Raclette - 795W - rechteckig sw/si - Aluminium Druckguss Grillplatte - Edelstahl - Schwarz/Aluminiun gebürstet (RC800)

Technische Daten

Produktbeschreibung  Rommelsbacher RC800 Raclette - 795W - rechteckig sw/si - Aluminium Druckguss Grillplatte - Edelstahl - Schwarz/Aluminiun gebürstet
Hersteller  Rommelsbacher
Modellkennung des Herstellers  Rommelsbacher RC800 Raclette
HerstellerNr.  RC800
Produkttyp  Raclette
Maximale Leistung  795 Watt
Betriebsart  Netzbetrieb
Eingangsspannung  230 Volt
Typ Grillfläche  Aluminium Druckguss Grillplatte
Anzahl Grillflächen  1
Größe der Grillfläche  410 x 100 mm
Material Grillflächen  Aluminium Druckguss
Antihaft-Beschichtung  Ja
Grillauflage abnehmbar (zur einfachen Reinigung)  Ja
Ablageflächen  Ja
Material Ablageflächen  Edelstahl
Anzahl Pfännchen  4
Austattung  abnehmbares Kabel integrierte Kabelaufwicklung Füße Überhitzungsschutz Rutschsicherer Stand Betriebskontrollleuchte
Besondere Merkmale  Gehäuse aus gebürstetem Alu-Druckguss stufenlose Temperaturregelung massive Alu-Druckguss-Grillplatte hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung „Xylan Plus“ praktisches Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen sicheres und einfaches Handling extra langes abnehmbares Kabel mit 2 Meter antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisoliertem Griff
Gehäusematerial  Gehäuse aus gebürstetem Alu-Druckguss
Kabellänge  2 m
Farbe  Schwarz/Aluminiun gebürstet
Produktgröße(BxHxT)  420 mm x 135 mm x 106 mm
Produktgewicht  5200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Hersteller:
Rommelsbacher
Modellkennung des Herstellers:
Rommelsbacher RC800 Raclette
HerstellerNr.:
RC800
Produkttyp:
Raclette
Maximale Leistung:
795 Watt
Betriebsart:
Netzbetrieb
Eingangsspannung:
230 Volt
Typ Grillfläche:
Aluminium Druckguss Grillplatte
Anzahl Grillflächen:
1
Größe der Grillfläche:
410 x 100 mm
Material Grillflächen:
Aluminium Druckguss
Antihaft-Beschichtung:
Ja
Grillauflage abnehmbar (zur einfachen Reinigung):
Ja
Ablageflächen:
Ja
Material Ablageflächen:
Edelstahl
Anzahl Pfännchen:
4
Austattung:
abnehmbares Kabel
Besondere Merkmale:
Gehäuse aus gebürstetem Alu-Druckguss
Gehäusematerial:
Gehäuse aus gebürstetem Alu-Druckguss
Kabellänge:
2 m
Farbe:
Schwarz/Aluminiun gebürstet
Produktgröße(BxHxT):
420 mm x 135 mm x 106 mm
Produktgewicht:
5200 g
Weitere Suchbegriffe: raclette, rommelsbacher, rc800, rechteckig, 795w, sw/si, grillfläche:, swsi, grillflche, grillfläche, glatt, 41x10, raclettepfännchen, aluminium, druckguss, grillplatte, edelstahl, schwarz/aluminiun, gebürstet, raclettepfnnchen, schwarzaluminiun, gebrstet, pfännchen, schwarz, aluminiun
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 72,27*
€ 91,39*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 72,18*
€ 91,40*
1
€ 6,90*
ab € 92,83*
€ 116,07*
4
Frei Haus
ab € 99,3975*
€ 121,9275*
4
Frei Haus
ab € 102,05*
€ 124,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.