| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-98057614 Herst.-Nr.: IHW 15 EAN/GTIN: 4030262003309 |
| |
|
| | |
| IR-Halogenstrahler 1500W IHW 15 Infrarot-Halogenstrahler mit breitem Abstrahlwinkel, Installationshöhe zwischen 1,8 und 2,3 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Decken-/Wandstrahler | Montageart: | Aufbau | Spannung: | 230 V | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Min. Heizleistung: | 1500 W | Max. Heizleistung: | 1500 W | Min. Montagehöhe: | 1,8 m | Max. Montagehöhe: | 2,3 m | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,32* | € 418,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 359,24* | € 418,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,96* | € 422,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 365,69* | € 428,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 414,50* | € 484,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|