Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement 64083000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-96765710
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.830.00
EAN/GTIN:
     4049787004937
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule

Anschlusselement 64083000

Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör. Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Basiselement, Basismodul, Signalsäulenelement, Anschlussmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,13*
€ 21,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,16*
€ 22,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,36*
€ 22,21*
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 22,79*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 17,04*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 13,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.02
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 23,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 28,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 26,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.