Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement 1S M22-AK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-95278063
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216504
EAN/GTIN:
     4015082165048
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente

Kontaktelement 1S M22-AK10

Kontaktelement, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Befestigung: Frontbefestigung, Beschreibung: Kombination aus Kontaktelement mit Schraubklemmen und Befestigungsadapter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 2,75*
€ 3,82*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,62*
€ 4,84*
2 Tage
57
1
€ 6,40*
ab € 4,17*
€ 5,72*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,36*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100647
ab € 0,63*
Zubehör
Eaton
78635808 M22-DRL-G+M22-A
ab € 17,86*
Zubehör
Eaton
78635769 M22-D-G+M22-A
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
78635807 M22-DRL-R+M22-A
ab € 14,94*
Zubehör
Eaton
78635766 M22-D-R+M22-A
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
78635764 M22-D-S+M22-A
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
70011235 M22-DDL-S-X7/X7+M22-A
ab € 18,92*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.