Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkammerlautsprecher TL310-T10 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkammerlautsprecher TL310-T10 gr
Druckkammerlautsprecher TL310-T10 gr
Artikel-Nr.:
     3517K-93174654
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1031100403101
EAN/GTIN:
     4043106019244
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher

Druckkammerlautsprecher TL310-T10 gr

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
ja
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,96*
€ 80,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,05*
€ 80,97*
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 82,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 66,17*
€ 85,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 66,17*
€ 85,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-001-00-002-00
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.