Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 3Mix 5500 GN 5021 ws/sw/eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handmixer 3Mix 5500 GN 5021 ws/sw/eds
Handmixer 3Mix 5500 GN 5021 ws/sw/eds
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-88666582
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GN5021
EAN/GTIN:
     3045386373475
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer 500 watt krups

Handmixer 3Mix 5500 GN 5021 ws/sw/eds

Turbostufe, Auswurftaste, Farbe: Weiß/schwarz/edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Behälter:
ohne
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß/schwarz/edelstahl
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handmixer 500 watt, handmixer krups, Rühr-/Mixgerät, Mixgerät, Rührgerät, Mixer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 46,89*
1
€ 5,95*
ab € 38,88*
€ 48,34*
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 48,68*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 39,24*
€ 48,83*
1
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 49,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.