Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROW Thermo-Kaffeeautomat Milano CT 3818 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROW Thermo-Kaffeeautomat Milano CT 3818 eds/sw
ROW Thermo-Kaffeeautomat Milano CT 3818 eds/sw
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-88651037
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CT3818
EAN/GTIN:
     3045386356355
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

ROW Thermo-Kaffeeautomat Milano CT 3818 eds/sw

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz, Tropf-Stopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, Kaffeedosierungsanzeige, automatische Abschaltung, Kabelfach, beleuchteter Ein-/ Ausschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
800 W
Tassenzahl:
10
Fassungsvermögen:
1250 ml
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
schwarz/edelstahl
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
nein
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 64,69*
1
€ 5,00*
ab € 52,79*
€ 67,02*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 67,31*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 54,26*
€ 68,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 60,06*
€ 75,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
SS-208695
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.