Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85275985 Herst.-Nr.: 8WD44080AA EAN/GTIN: 4011209498464 |
| |
|
| | |
| Anschlusselement für Rohrmontage 8WD4408-0AA Anschlusselement, mit Abschlussdeckel, schwarz, für Rohrmontage, mit Schraubanschluss, Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Rohrmontage: | ja | Geeignet für Winkelmontage: | nein | Geeignet für Bodenmontage: | nein | Farbe: | schwarz | Geeignet für AS-Schnittstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Fuß Signalsäule, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, Warnlampe, Warnleuchte, dauerleuchte siemens, dauerlicht, Basiselement, Basismodul, Signalsäulenelement, Anschlussmodul |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,94* | € 33,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,39* | € 33,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,38* | € 36,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,91* | € 36,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,80* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|