Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.311
Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.311
Artikel-Nr.:
     3517K-78265530
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.250.311
EAN/GTIN:
     4250594507287
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.311

Metallgehäuse in silber-metallic (RAL 9006), Schutzart IP 31, gewölbtes Mineralglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger für Std./ Min., roter Sekundenzeiger
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 274,47*
€ 5,95*
ab € 239,37*
€ 275,04*
Frei Haus
ab € 240,84*
€ 277,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 240,75*
€ 279,82*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,07*
€ 282,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 137,26*
Ähnlich
Peweta
81.250.311
ab € 151,97*
Ähnlich
Peweta
71.250.411
ab € 189,04*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 213,51*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,70*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,42*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 69,69*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 57,88*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,90*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,90*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,41*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,29*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 230,49*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,87*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.