Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhupe HPO 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhupe HPO 12VDC
Kleinhupe HPO 12VDC
Artikel-Nr.:
     3517K-76752252
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21220412
EAN/GTIN:
     4250235502701
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Kleinhupe HPO 12VDC

Universeller Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
95 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,15 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,39*
€ 50,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,62*
€ 50,59*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,90*
€ 51,26*
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 51,47*
€ 5,95*
ab € 43,86*
€ 57,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.