Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-EVS-Sirene BWM 32 Töne 230VAC YE 44431068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 444.310.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 444.310.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-73953107
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.310.68
EAN/GTIN:
     4049787021644
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmelder
Mehrtonsirene
Alarmsirene

LED-EVS-Sirene BWM 32 Töne 230VAC YE 44431068

aufmerksamkeitserregende Leuchte mit extern ansteurbaren Tönen. Stochastisches Flackerlicht beugt Gewöhnungseffekt vor 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar Zur Signalisierung von besonderen Gefahrensituationen und sofortigem Handlungsbedarf
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,06 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
114 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sirene, werma sirene 230v, ex leuchte, ex-leuchte led, Signalgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,38*
€ 216,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 216,94*
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 223,44*
Frei Haus
ab € 196,10*
€ 223,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,55*
€ 226,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.