Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73758311 Herst.-Nr.: 22-240-00 EAN/GTIN: 4024035222400 |
| |
|
| | |
| Internet Radio-Adapter DAB+,UKW,WiFi DABMANi400 si HiFi-Audio-Adapter für DAB+, UKW und Internetradioempfang, Bluetooth, UPnP und DLNA, Multiroom, Equalizer mit 6 voreingestellten Klangmodi, Uhrzeitanzeige, Sleeptimer, großes 8,13 cm (3,2" )- Farbdisplay, LAN & WLAN onboard, App-Steuerung per iOS und Android möglich, Maße (BxHxT): 15x14x8,1 cm, Gewicht: 0,3 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Funkempfänger | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | UKW: | ja | Mit Netzteil: | ja | Farbe: | Silber | Montageart: | Standgerät | Internet-Radio: | ja | Anzahl der Anschlüsse USB: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,44* | € 107,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,55* | € 111,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,56* | € 115,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,63* | € 116,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,02* | € 117,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|