Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3359419 Herst.-Nr.: 22-240-00 EAN/GTIN: 4024035222400 |
| |
|
| | |
| Produkttext Der Imperial DABMAN i400 ist ein kompakter Adapter der sich zum Empfang von DAB+ Digitalradio, Internetradio sowie analogem UKW Radio eignet. Zusätzlich kann der HiFi-Audio-Adapter auch als Musik-Receiver von Netwerk-Festplatten (über UPnP/DLNA), USB Sticks oder via Bluetooth verbundenen Smartphones und Tablet PCs verwendet werden. So machen Sie Ihre Stereo-Anlage zukunftssicher. Die gleichzeitige Wiedergabe von Radio- oder Musikdateien in verschiedenen Räumen via LAN/WLAN ist mit dem Imperial DABMAN i400 möglich. Darüber hinaus kann der HiFi-Audio-Adapter per USB mit einem externen CD Laufwerk verbunden (USB CD Player) und bequem per Fernbedienung oder per Smartphone App fernbedient werden. Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Imperial DABMAN i400, HiFi-Audio-Adapter mit Internetradio, DAB+, silber | Gerätetyp | HiFi-Audio-Adapter | Hersteller | Imperial | HerstellerNr. | 22-240-00 | Empfang | DAB+, UKW, Internetradio | Radio | FM/DAB+ | Integrierte Komponenten | Equalizer | Anschlüsse | 1x Audio out (3,5 mm Klinke) 1x Audio out Cinch 1x USB 2.0 (gesamt) 1x Ethernet 10/100 1x Anschluss für Teleskop- oder Wurfantenne | Drahtlose Schnittstellen | WLAN Bluetooth UPnP /DLNA | Display | 3.2” (8,13cm) TFT-Farbdisplay | Ausstattung | Uhrzeitanzeige, Sleeptimer | Anz. Klangeinstellungen | 6 | Farbe | silber | Abmessungen | 15 x 14 x 8,1 cm (BxHxT) | Gewicht | ca. 0,3kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Gerätetyp: | HiFi-Audio-Adapter | Hersteller: | Imperial | HerstellerNr.: | 22-240-00 | Empfang: | DAB+, UKW, Internetradio | Radio: | FM/DAB+ | Integrierte Komponenten: | Equalizer | Anschlüsse: | 1x Audio out (3,5 mm Klinke) | Drahtlose Schnittstellen: | WLAN | Display: | 3.2” (8,13cm) TFT-Farbdisplay | Ausstattung: | Uhrzeitanzeige, Sleeptimer | Anz. Klangeinstellungen: | 6 | Farbe: | silber | Abmessungen: | 15 x 14 x 8,1 cm (BxHxT) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart-Internetradio, SmartHome Radio, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, digitalradio imperial, usb ethernet adapter, imperial, 2224000, dabman, i400, silber, internetradio, bluetooth, dab+, internet, dab+/ukw/, farbdispla, hifiadapter, audioadapter, stereotuner, internetradiowiedergabe, dabempfang, audiostreaming, fernbedienu, radio, internet/dab+/dab/ukw, radioadapter, bluetooth®, dlna, wlan, dlnafähig, multiroomfähig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,01* | € 104,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 88,20* | € 108,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,40* | € 112,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,07* | € 115,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 96,42* | € 117,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|