Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-71064098 Herst.-Nr.: 150574A0 EAN/GTIN: 4047976505746 |
| |
|
|  |  |
 | Temp-und Feuchtesensor außen, anthrazit HmIP-STHO-A Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Die anthrazite Ausführung des Sensors ist besonders schmutzunempfindlich und passt sich gut in die Umgebung ein. Der kompakte Sensor erfasst dabei Temperaturen zwischen minus 20 °C und plus 55 °C sowie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 99 %. Weitere Informationen:  |  | Einsatzgebiet: | außen | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Luft: | ja | Geeignet für Flüssigkeiten: | nein | Geeignet für Gase: | nein | Mit Gehäuse: | ja | Material Element: | sonstige | CO2-Messung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 39,27* | € 51,04* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,59* | € 51,44* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,16* | € 52,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,56* | € 52,55* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 40,23* | € 53,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|