Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kaffeevollautomat TFT-Display C15KS61N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Kaffeevollautomat TFT-Display C15KS61N0
EB-Kaffeevollautomat TFT-Display C15KS61N0
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-69973569
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C15KS61N0
EAN/GTIN:
     4242004173267
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

EB-Kaffeevollautomat TFT-Display C15KS61N0

Geschmack SensoFlowSystem: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck AromaDoubleShot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso IndividualCupVolume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heizsystem:
Pumpen-System
Max. Pumpendruck:
19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
2,4 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
500 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Display:
ja
Cappuccino-System:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.865,00*
€ 2.065,87*
Frei Haus
ab € 1.877,07*
€ 2.085,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,87*
€ 2.458,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,54*
€ 2.433,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,45*
€ 2.319,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,14*
€ 2.261,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,00*
€ 2.219,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
CL4TT11N0
ab € 1.742,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.