Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26170885
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C15KS61N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • SensoFlowSystem: Maximales Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
    - OneTouch DoubleCup: Jede Kaffee- oder Milchspezialität mit nur einem Tastendruck - auch für zwei Tassen gleichzeitig
    - MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke mit allen Einstellungen unter persönlichem Namen speichern
    - AromaDoubleShot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
    - AutoMilkClean: Eine vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk nimmt Ihnen die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
377 mm
Gewicht
19330 g
Einbauraum Breite
558 mm
Einbauraum Tiefe
449 mm
Einbauraum Höhe
356 mm
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
22320 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
500 g
Einstellbare Milchmenge
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Dampfleitung
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1.7 m
Beleuchtete Tasten
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.868,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,03*
€ 2.455,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.032,90*
€ 2.419,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.941,49*
€ 2.310,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,96*
€ 2.256,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,53*
€ 2.223,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
CL4TT11N0
ab € 1.937,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.