| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68954704 Herst.-Nr.: 662.03 EAN/GTIN: 4211125662035 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Manschette f.EM95 EM 95 XS Mansch(VE2) 2 x Manschetten: Größe XS Größe ca. 22-35 cm Verwendbar mit EM 95 EMS home Studio Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Anzahl der Teile: | 2 | Geeignet für Haarpflegegerät: | nein | Geeignet für Mundpflegegerät: | nein | Geeignet für Rasierer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,41* | € 38,79* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 34,764* | € 40,224* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,78* | € 44,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,37* | € 49,17* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 61,84* | € 74,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 193,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|