Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 95 XS Manschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348216-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     66203
EAN/GTIN:
     4211125662035
Suchbegriffe:
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Tems-Gerät
2 EMS Manschetten Größe XS für Beurer EMS homeSTUDIO Muskelstimulationsgerät

Muskelstimulation der Oberarm- und Oberschenkelmuskulatur
Zwei Manschetten in Größe XS
Für Arm-/Beinumfang von 22 - 35 cm geeignet

Das Set besteht aus zwei Arm-/Beinmanschetten in der Größe XS zur Verwendung mit dem Beurer EMS homeSTUDIO Muskelstimulationsgerät. Die Manschetten sind für Arm- bzw. Beinumfänge von 22 - 35 cm geeignet und dienen zur Muskelstimulation der Oberarm- und Oberschenkelmuskulatur während des Trainings. Mit dem Beurer EMS homeSTUDIO trainieren Sie ganz einfach und effektiv zu Hause Ihre Muskulatur durch elektrische Muskelstimulation. Wählen Sie hierbei zwischen 40 Trainingsprogrammen und 20 vordefinierten Workouts aus den Kategorien „Fitness & Power“ oder „Relax & Wellbeing“ in der zugehörigen „beurer EMS HomeStudio“ App.

Ausstattung:
Muskelstimulation der Oberarm- und Oberschenkelmuskulatur während des Trainings
Zwei Manschetten in Größe XS zum Trainieren mit dem Beurer EMShomeSTUDIO Muskelstimulationsgerät.

Technische Daten:
Funktionen (Wellnessgeräte): Reizstrom · Produkt-Art: Manschette

Lieferumfang:
2 x Manschette Größe XS

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Funktionen (Wellnessgeräte):
Reizstrom
Marke:
Beurer
Produkt-Art:
Manschette
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 38,95*
5
Frei Haus
ab € 34,804*
€ 40,384*
1
€ 4,00*
ab € 35,15*
€ 46,24*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 50,76*
1
€ 3,50*
ab € 62,00*
€ 74,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.