Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußwärmer 100W,32x26x26cm FW 20 Cosy gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußwärmer 100W,32x26x26cm FW 20 Cosy gr
Fußwärmer 100W,32x26x26cm FW 20 Cosy gr
Artikel-Nr.:
     3517K-68954525
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     531.06
EAN/GTIN:
     4211125531065
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer

Fußwärmer 100W,32x26x26cm FW 20 Cosy gr

Innenfutter herausnehmbar, elektron. Temperaturregelung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Schnellheizung, BSS (Beurer Sicherheitssystem), Öko-Tex (die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen), Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fußwärmer
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
260 mm
Länge:
320 mm
Höhe:
260 mm
Mit Thermostat:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer beurer, elektrischer fußwärmer, Heizdecke/Heizkissen, Heizkissen, Heizdecke/Heizkissen/Fußwärmer, Heizdecke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,40*
€ 48,17*
€ 4,00*
ab € 37,62*
€ 49,06*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 39,26*
€ 50,21*
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 51,19*
2 Tage
56
€ 5,90*
ab € 39,90*
€ 51,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.