Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundumsignalleuchte 115-230V AC ge 28032068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 280.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 280.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-66751964
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.320.68
EAN/GTIN:
     4049787007457
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte

LED-Rundumsignalleuchte 115-230V AC ge 28032068

LED-Rundumleuchte mit langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten Intensiver LED-Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme Schlagfest bis 20 Joule
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,14 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,15*
€ 333,36*
Frei Haus
ab € 284,99*
€ 336,56*
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 340,45*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,27*
€ 342,40*
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 343,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.