Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker Flachschale 150mm AW 2 24VDC 150FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker Flachschale 150mm AW 2 24VDC 150FS
Signalwecker Flachschale 150mm AW 2 24VDC 150FS
Artikel-Nr.:
     3517K-66750037
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21162113
EAN/GTIN:
     4250235501933
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker Flachschale 150mm AW 2 24VDC 150FS

Signalwecker für Innen und Außenmontage, Temperaturbereich: - 20 C° bis + 60 C°
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
150 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,35 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 24v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 211,21*
€ 249,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,59*
€ 251,57*
Frei Haus
ab € 215,86*
€ 257,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,17*
€ 274,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 239,71*
€ 281,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.