Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannshammer TC 16 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannshammer TC 16 L
Zimmermannshammer TC 16 L
Artikel-Nr.:
     3517K-66227506
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     820110
EAN/GTIN:
     7391408201117
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Zimmermannshammer TC 16 L

Ein ergonomisch entworfener Hammer, für verbesserte Haltbarkeit aus einem Stück geschmiedet, mit einem schwingungsdämpfenden Urethan Einsatz. Versiegelte, quadratische Schlagfläche und eine starke Kralle zum Nägelausziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Gesamtgewicht:
0,74 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, latthammer hultafors, lattenhammer, Hammer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 53,50*
€ 66,72*
2
Frei Haus
ab € 56,055*
€ 69,475*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,5289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,86*
€ 73,6134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,50*
€ 63,665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 133,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.