|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-63271319 Herst.-Nr.: 000466831300 EAN/GTIN: 4005298078416 |
| |
|
|  |  |
 | Monitor-Tischhalterung 13-27Zoll,3-fach,sw TH13 Monitor-Tischhalterung, geeignet für 3 Bildschirme 33 cm bis 68,6 cm (13''-27''), höhenverstellbar, inkl. Kabelführung, passend für alle Bildschirme mit VESA 75/100-Standard, neigbar +/- 45°, schwenkbar +/- 90°, drehbar +/- 360°, inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Tisch | Schwenkbereich: | 90 ° | Neigungswinkel: | 45 ° | Tragfähigkeit: | 7 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 70,90* | € 94,18* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,08* | € 96,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|