| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63060738 Herst.-Nr.: 7000103747 EAN/GTIN: 4054596794771 |
| |
|
| | |
| Gehörschutzstöpsel Refill SNR=36dB,500PA,lose PD01010 (VE500p) Die 3M E-A-Rsoft Yellow Neons Gehörschutzstöpsel sind dank ihrer auffälligen, neongelben Farbe leicht zu erkennen. Unsere Gehörschutzstöpsel werden von vielen Mitarbeitern getragen, weil sie in Konformitätsprüfungen schnell zu erkennen und gleichzeitig superweich und bequem sind.Sie haben eine glatte Struktur und bestehen aus einer hochentwickelten, sich langsam zurückformenden Schaumstoffformulierung, damit sie den ganzen Tag angenehm im Ohr liegen. Weitere Informationen: | | Mit Kordel: | nein | Mit Stirnband: | nein | Farbe: | gelb | Wiederverwendbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,24* | € 62,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 51,03* | € 62,96* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 49,94* | € 63,47* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 52,30* | € 64,53* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,4375* | € 72,8075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Paar (ab € 0,11888* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 291,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|