Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1025143 Herst.-Nr.: PD01010 EAN/GTIN: 4046719384440 |
| |
|
| | |
| 3M EAR-Gehörschutzstöpsel EAR-Soft YellowNeon TOP UP (lose Schüttung für Spender ONE TOUCH) Beutel à 500 Paar lose Schüttung für Spender, Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel, SNR 36 dB Weitere Informationen: | | Dämm/SNR-Wert: | 36 dB | Farbe: | gelb | Material: | Polyurethan | Ausführung: | Einwegstöpsel, Beutel à 500 Paar lose Schüttung für Spender | Form: | konisch | Ursprungsland: | SE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,95* | ab € 51,22* | € 62,82* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,30* | € 62,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 50,07* | € 63,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 52,00* | € 64,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 52,48* | € 64,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Paar (ab € 0,10244* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|