Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor Kapselgehörschutz Grün, SNR=31dB H520A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peltor Kapselgehörschutz Grün, SNR=31dB H520A
Peltor Kapselgehörschutz Grün, SNR=31dB H520A
Artikel-Nr.:
     3517K-63060639
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039619
EAN/GTIN:
     4046719388103
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Peltor Kapselgehörschutz Grün, SNR=31dB H520A

Die 3M PELTOR Optime II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen.Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche.Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,62*
€ 17,70*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 14,64*
€ 17,71*
1
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 18,11*
5 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 14,83*
€ 18,12*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 17,995*
€ 20,125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,125*
€ 23,94875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,995*
€ 21,41405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 402,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.