| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-61953892 Herst.-Nr.: 1811683 EAN/GTIN: 3660849543372 |
| |
|
| | |
| Awning Slim Receiver io Plug 1811683 Externe io-kompatible Funkempfänger für eine Terrassenmarkise, die mit einem verdrahteten 230V/50Hz Antrieb ausgestattet sind. - Anschluss zwischen Antriebskabel mit montiertem Stecker (STAS3) und Netzzuleitung mit montierter Kupplung (STAK3) - Ermöglicht die einfache, nachträgliche Einbindung bestehender, verdrahteter Anwendungen in die io-Welt und das Smart-Home-System TaHoma Hinweis: Die Endlagen müssen vor Inbetriebnahme des Funkempfängers direkt im Antrieb eingestellt sein. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,30* | € 131,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 109,26* | € 132,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,10* | € 135,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,81* | € 137,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,72* | € 145,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|