Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRU Kaffeeautomat ProAroma PLUS KM 3210 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRU Kaffeeautomat ProAroma PLUS KM 3210 eds/sw
KRU Kaffeeautomat ProAroma PLUS KM 3210 eds/sw
Artikel-Nr.:
     3517K-58666507
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM3210
EAN/GTIN:
     3045386373857
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

KRU Kaffeeautomat ProAroma PLUS KM 3210 eds/sw

2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Aromaverschlussdeckel, automatische Abschaltung, Farbe: Edelstahl / Schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1050 W
Tassenzahl:
10
Fassungsvermögen:
1250 ml
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
edelstahl/schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
ja
Aromaschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 29,61*
€ 37,82*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 36,99*
€ 47,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,82*
€ 56,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 57,14*
1
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 58,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.