Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Schlüsselschalter 22mm, rund, sw 3SU1000-4WS10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ID-Schlüsselschalter 22mm, rund, sw 3SU1000-4WS10-0AA0
ID-Schlüsselschalter 22mm, rund, sw 3SU1000-4WS10-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-57457158
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10004WS100AA0
EAN/GTIN:
     4011209946644
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter

ID-Schlüsselschalter 22mm, rund, sw 3SU1000-4WS10-0AA0

ID-Schlüsselschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, RFID, 4 Schaltstellungen O-I-II-III, Schaltwinkel 3x45°, ohne ID-Schlüssel, Schlüsselabzug in O+I+II+III ID-Schlüsselschalter SIRIUS ACT mit einem höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit bis zu 4 Berechtigungsstufen über codierte ID Schlüssel für Authentifizierung.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Breite der Öffnung:
29,5 mm
Höhe der Öffnung:
29,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, schlüsseltaster siemens, Schalterkopf, Wahltaster, Wahlschalter, Frontelement, Betätigungsvorsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,26*
€ 38,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 38,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,82*
€ 41,55*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 32,56*
€ 42,39*
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000FV400AA0
ab € 11,73*
Zubehör
Siemens
3SU19000FW300AA0
ab € 11,69*
Zubehör
Siemens
3SU19000FX200AA0
ab € 11,69*
Zubehör
Siemens
3SU19000FY500AA0
ab € 11,69*
Zubehör
Siemens
3SU19000FU600AA0
ab € 11,75*
Zubehör
Siemens
3SU19000EM700AA0
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.