Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Schlüsselschalter, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, RFID, Schaltwinkel 3x45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SU10004WS100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10004WS100AA0
EAN/GTIN:
     4011209946644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
ID-Schlüsselschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, RFID, 4 Schaltstellungen O-I-II-III, Schaltwinkel 3x45°, ohne ID-Schlüssel, Schlüsselabzug in O+I+II+III ID-Schlüsselschalter SIRIUS ACT mit einem höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit bis zu 4 Berechtigungsstufen über codierte ID Schlüssel für Authentifizierung.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: konventionelle Verdrahtung oder IO-Link inklusive Benutzerverwaltung.Hinweis: Bitte bestellen Sie Halter (Kunststoff), ID-Schlüssel und Elektronik-Modul separat.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
true
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
29.6 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Geeignet für Beleuchtung:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, schlüsseltaster siemens, SIRIUS ACT, 3SU1, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Schalter, Sirius Act Konfigurator, Betätiger, Einfache Installation, Drucktaster, Taster, Leuchtmelder
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000FV400AA0
ab € 11,73*
Zubehör
Siemens
3SU19000FW300AA0
ab € 11,68*
Zubehör
Siemens
3SU19000FX200AA0
ab € 11,68*
Zubehör
Siemens
3SU19000FY500AA0
ab € 11,75*
Zubehör
Siemens
3SU19000FU600AA0
ab € 11,68*
Zubehör
Siemens
3SU19000EM700AA0
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.