Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundumsignalleuchte 115-230V AC rt 28012068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 280.120.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 280.120.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-56751963
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.120.68
EAN/GTIN:
     4049787007495
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte

LED-Rundumsignalleuchte 115-230V AC rt 28012068

LED-Rundumleuchte mit langer Lebensdauer und stabilem Korpus. Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten Intensiver LED-Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme Schlagfest bis 20 Joule
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,14 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,20*
€ 339,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,29*
€ 340,16*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,40*
€ 340,73*
Frei Haus
ab € 302,33*
€ 342,26*
Frei Haus
ab € 303,42*
€ 342,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,42*
€ 382,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,55*
€ 375,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.