Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule LED gelb 115V AC/DC 8WD4240-5BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalsäule LED gelb 115V AC/DC 8WD4240-5BD
Signalsäule LED gelb 115V AC/DC 8WD4240-5BD
Artikel-Nr.:
     3517K-55249088
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD42405BD
EAN/GTIN:
     4011209610316
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Signalsäule LED gelb 115V AC/DC 8WD4240-5BD

Blinklichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 115 V, Durchmesser 50 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei DC:
115 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,94*
€ 66,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,69*
€ 69,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,51*
€ 73,60*
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 77,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,03*
€ 77,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD42080EH
ab € 9,66*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,43*
Zubehör
Siemens
8WD42080AA
ab € 25,58*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 13,24*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 49,80*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 14,10*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,92*
Zubehör
Siemens
8WD42080CD
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.