| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53276602 Herst.-Nr.: 000466830600 EAN/GTIN: 4005298072957 |
| |
|
| | |
| Monitor-Tischhalterung 13-27Zoll,sw TH6 Monitor Tischhalterung, höhenverstellbar durch Gasdruck-Federtechnik, passend für Bildschirme mit VESA 75/100 Standard, neigbar +/- 90°, schwenkbar 180°, drehbar 360°, mit integr. Kabelführung, inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Tisch | Schwenkbereich: | 180 ° | Neigungswinkel: | 90..-90 ° | Tragfähigkeit: | 6 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 73,99* | € 97,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,49* | € 99,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|