| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48966773 Herst.-Nr.: 400.00 EAN/GTIN: 4211125400002 |
| |
|
| | |
| Wärmezudecke Green Planet HD 75 Nordic Gray Ober- und Unterseite aus 100 % und Schalter aus ca. 50 % recyceltem Material, luxuriöses Obermaterial flauschig weich und traumhaft kuschelig, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Eco-Temperaturstufen (Stufe 1 und 2), Leistung 90-110 W, Verpackung aus 100 % Recycling-Karton, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden, BSS (Beurer Sicherheits System), abnehmbarer Schalter, maschinenwaschbar bis 30 °C Extra-Schonwaschgang, OEKO-TEX® 100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wärme-Zudecke | Abschaltautomatik: | ja | Anzahl der Leistungsstufen: | 6 | Anschlusswert: | 110 W | Breite: | 1300 mm | Länge: | 1800 mm | Werkstoff des Bezuges: | Teddy-Plüsch | Grundfarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,51* | ab € 46,05* | € 59,32* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 59,22* | € 74,41* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 61,895* | € 77,265* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 61,91* | € 78,30* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 63,58* | € 78,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 148,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|