Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktküchenmaschine PC-KM1063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktküchenmaschine PC-KM1063
Kompaktküchenmaschine PC-KM1063
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48654039
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501063
EAN/GTIN:
     4006160106312
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
profi cook küchenmaschine

Kompaktküchenmaschine PC-KM1063

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Turbofunktion, Sicherheitsschaltung, Arbeitsbehälter: 1,2 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung, Mixbehälter: 1,75 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung, 11 Zubehörteile: Zitruspresseneinsatz, 2x Raspel- und Schneidscheibe (fein & grob), Kartoffelreibscheibe, Pommesfritesscheibe/Juliennescheibe, Schlagmesser, Spezial Knet-/Rührwerkzeug, Metall-Schneebesen, Teigschaber
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
220..240 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
ja
Erweiterbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 58,47*
€ 72,90*
€ 3,50*
ab € 63,54*
€ 78,35*
€ 4,00*
ab € 60,01*
€ 78,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,47*
€ 78,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,81*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.