Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KM 1063 1200W 1.75l Schwarz - Edelstahl Küchenmaschine (501063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753M-2186090
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501063
EAN/GTIN:
     4006160106312
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
profi cook küchenmaschine

Hauptmerkmale

Technische Details  
Schüsselkapazität  1,75l
Leistung  1200W
Einfach zu säubern  Ja
Rutschfeste Füße  Ja
Variable Geschwindigkeit  Ja
Teigwerkzeug  Ja
Zitruspresse  Ja
Edelstahlmesser inkl.  Ja
Turbotaste  Ja
Mini-Zerkleinerer  Ja
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
  
Strom  
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsspannung  220 - 240V
  
Verpackungsinhalt  
Mischgeräte  Ja
Parmesanreiber  Ja
Schneebesen  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Schüsselkapazität:
1,75l
Leistung:
1200W
Einfach zu säubern:
Ja
Rutschfeste Füße:
Ja
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Teigwerkzeug:
Ja
Zitruspresse:
Ja
Edelstahlmesser inkl.:
Ja
Turbotaste:
Ja
Mini-Zerkleinerer:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsspannung:
220 - 240V
Mischgeräte:
Ja
Parmesanreiber:
Ja
Schneebesen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine, 1063, 501063, pckm, profi, cook, 1200, proficook, küchenmaschine, schwarz, kchenmaschine, edelstahl, clatronic, inox, silber, 1200w, 1.75l, 175l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 58,47*
€ 72,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,54*
€ 78,35*
€ 4,00*
ab € 60,01*
€ 78,36*
€ 5,46*
ab € 63,47*
€ 78,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,81*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.