Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200 W 1,75 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24916056
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     PC-KM 1063
EAN/GTIN:
     4006160106312
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
profi cook küchenmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
1.75 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Variable Geschwindigkeit
Ja
Zitruspresse
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Turbotaste
Ja
Mini-Zerkleinerer
Ja
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Mischgeräte
Ja
Parmesanreiber
Ja
Schneebesen
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.