| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-46750034 Herst.-Nr.: 2149548010 EAN/GTIN: 4250235504477 |
| |
|
| | |
| Motor-Sirene FIIIB 380/400VAC Alarm und Signalgeber für Innen und Außenbereich Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Lautstärke: | 123 dB | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP22 | Stromaufnahme: | 2,6 A | Funkgesteuert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.565,10* | € 2.701,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.577,72* | € 2.702,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.602,48* | € 2.728,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.664,90* | € 2.810,19* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.676,69* | € 2.811,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|