Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS 232/Nullmodem-Kabel 10m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RS 232/Nullmodem-Kabel 10m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000010
RS 232/Nullmodem-Kabel 10m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000010
Artikel-Nr.:
     3517K-43260662
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5826000010
EAN/GTIN:
     4043718100910
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Nullmodemkabel
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...

RS 232/Nullmodem-Kabel 10m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000010

9pin Sub-D, Buchse/Buchse gekreuzt, 10 m, Belegung: 1-7+8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6 -4, 7+8-1 Schirm-Schirm
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nullmodemkabel inline
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,16*
€ 21,05*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 22,33*
4 Tage
990
€ 1,00*
ab € 16,97*
€ 23,38*
€ 3,90*
ab € 17,18*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,45*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.