| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-42550913 Herst.-Nr.: 9016353 EAN/GTIN: 3660849505523 |
| |
|
| | |
| Eolis 3D WireFree io bronzal ultra light 9016353 Funk-Windsensor, Eolis 3D WireFree io weiß-batteriebetrieben, automatische (windbelastungsabhängige) Steuerung eines Gelenkarm-Markisenantriebs per Funk. Der Eolis 3D WireFree io misst laufend die bei Wind auftretenden Schwingungen an der Markise. Wird dabei der eingestellte Schwellenwert überschritten, wird die Markise zum Schutz eingefahren. In diesem Zustand wird jeder manuell gegebene Fahrbefehl und jeder Automatik-Fahrbefehl gesperrt. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 433,42 MHz | Rollingcode-System: | ja | Reichweite: | 20 m | Mit Funkhandsender: | ja | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | ja | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funksender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 88,25* | € 110,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,97* | € 110,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,66* | € 114,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,69* | € 122,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,94* | € 166,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|