Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 230V AC metall 57105268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 230V AC metall 57105268
Signalhupe 230V AC metall 57105268
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-36760574
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     571.052.68
EAN/GTIN:
     4049787005644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Signalhupe 230V AC metall 57105268

Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse für raue Umgebungen
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,07 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,44*
€ 303,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,69*
€ 305,27*
Frei Haus
ab € 269,32*
€ 311,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,21*
€ 317,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 279,53*
€ 324,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.