| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-36208774 Herst.-Nr.: 25189558006 EAN/GTIN: 7332515173225 |
| |
|
| | |
| AllroundWork T-Shirt navy, Gr. L 25189558006 Klassisches T-Shirt in immer aktuellen Kontrast-Farben mit echtem Baumwoll-Komfort. Farbkontraste am Halsausschnitt und auf dem Oberärmel. Klassisches T-Shirt in immer aktuellen Kontrast-Farben mit echtem Baumwoll-Komfort (100% Baumwolle, 160 g/m²). Farbkontraste am Halsausschnitt und auf dem Oberärmel. Mit viel Optionen für das Firmenlogo. Verstärktes Material im Nacken sorgt dafür, dass sich die Form hält und für ein langes Produktleben. Weitere Informationen: | | Größe (US/CA): | L | Geschlecht: | Herren | Farbe: | blau | Werkstoff: | Baumwolle | Warnschutz nach EN ISO 20471: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,95* | € 18,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,83* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|