Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP4-Player m.Schrittzähler 4GB Podo-153 blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MP4-Player m.Schrittzähler 4GB Podo-153 blue
MP4-Player m.Schrittzähler 4GB Podo-153 blue
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-33850099
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PODO-153BU
EAN/GTIN:
     8711902034490
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player

MP4-Player m.Schrittzähler 4GB Podo-153 blue

MP4-Player mit Armband und Schrittzähler, 4,5 cm (1,8 Zoll) Screen, 4 GB interner Speicher, unterstützt Audio im MP3-/AMV-Format, unterstützt JPG- u. BMP-Formate, inkl. USB-Kabel, Sport-Ohrhörer und Armband
Weitere Informationen:
Festspeicherkapazität:
4 GB
Mit Radio:
nein
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 33,7425*
€ 46,0325*
2 Tage
4
1
€ 2,90*
ab € 33,74*
€ 46,38*
4
Frei Haus
ab € 35,1725*
€ 47,9025*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,80*
ab € 40,08*
€ 53,37*
1
€ 3,50*
ab € 47,46*
€ 63,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,0325*
€ 54,77868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,5125*
€ 51,77988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,5325*
€ 47,04368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,1925*
€ 45,44908
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,7425*
€ 40,15358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 184,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.