Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Lenco PODO-153 MP3 Spieler 4 GB Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69779223
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PODO-153BU
EAN/GTIN:
     8711902034490
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
PRODUKTDATEN Der Lenco Podo-153 ist ein MP3/4-Player und Schrittzähler in einem. Unterwegs, auf der Reise oder bei einem harten Workout. Der Lenco Podo-153 MP3-Player mit Schrittzähler bewegt sich mit Ihnen mit. Klicken Sie den MP3-Player an der Hose oder Tasche fest und schon kann es losgehen. Der Lenco Podo-153 wird mit Kopfhörer und Sport-Armband geliefert. Erstellen Sie eine Playlist mit Ihrer Lieblingsmusik und speicheren Sie sie mit der Mini-USB oder MicroSD-Karte auf Ihrem MP3-Player. Dann können Sie 3 Stunden lang Ihre ausgewählten Songs genießen. Mit einem internen Speicher von 4 GB und einer möglichen Speichererweiterung über eine MicroSD-Karte bis auf 32 GB können Sie jederzeit neue Titel zu Ihrer Abspielliste hinzufügen. Außer dem Abspielen Deiner Lieblingsmusik zählt der MP3-Player auch Ihre Schritte. Möchten Sie gern wissen, wie viele Schritte Sie täglich zur Arbeit machen oder möchten Sie Ihre Lauf-Workouts verfolgen? Der Lenco Podo-153 verfolgt, ob Sie Fortschritte machst, während Sie für ausreichend Bewegung sorgen. Nicht nur Schritte und Abstand werden gemessen, sondern auch Ihre Schnellheit und der Kalorienverbrauch. Der MP3-Player ist in 2 Farben erhältlich: Schwarz/Blau und Schwarz/Grün.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.2
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Beschleunigungsmesser
Ja
Wiedergabemodi
Wiederholung
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AMV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Armband
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
4 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Leder, Metall, Kunststoff, Gummi
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Tiefe
9.5 mm
Höhe
84 mm
Breite
40 mm
Audio
Impedanz
32 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,7625*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,7625*
€ 40,17738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.