| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33265658 Herst.-Nr.: 000156480000 EAN/GTIN: 4005298049843 |
| |
|
| | |
| DVI-Verlängerungskabel 5m DVI52 DVI-Verlängerungskabel Dual Link-Ausführung, für digitale Videoverbindungen. Mit Ferritkern zur Unterdrückung von Störsignalen. 24+1pol DVI-D-Stecker + 24+1pol DVI-D-Kupplung Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Länge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,90* | € 15,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,99* | € 15,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,07* | € 16,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,03* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|